{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 40 | |
Hålegenskap | med hål | |
Dragtapp norm | ISO 7388 | |
Kragdiameter D | 22,5 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 18,95 mm | |
totallängd L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
gängaM | M16 | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308640 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150967 | |
Tillverkarens nummer | 308640 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Dragtappar Form B 40
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
132,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 211 styck i lager
118,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
257 styck i lager
164,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Kragdiameter D | 22,5 | 22,5 | 25,1 |
totallängd L | 44,5 | 44,5 | 53 |
gängaM | M16 | M16 | M16 |
L1 | 16,25 | 16,25 | 25,1 |
max. åtdragningsmoment | 50 | 50 | 50 |
passar för konor | 40 | 40 | 40 |
Hålegenskap | med hål | med hål | med hål |