{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
fäste | PSC 63 | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 18000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
utkragningslängd A-mått | 93,1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220 | TX25 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 308595 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197932020 | |
Tillverkarens nummer | 308595 1-16 |