{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 0,3 mm - 10,2 mm | |
fäste | PSC 40 | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 18000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
utkragningslängd A-mått | 74 mm | |
Utvändig-⌀ D | 36 mm | |
Lös chucknyckel nr 627425 | NV 4 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 308587 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4045197868817 | |
Tillverkarens nummer | 308587 0,3-10 |