{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | PSC 63 | |
Hållare norm | ISO 26623-1; ISO 26623-2 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49 mm | |
Effektiv längd L1 | 41 mm | |
passande reducerhylsa | 302160; 302155 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 308556 20 | |
EAN/GTIN | 4045197945105 | |
Tillverkarens nummer | 308556 20 |