{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M10×50 | |
fäste | HSK 63 | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 74,5 mm | |
Håldiameter D1 | 10,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 18 mm | |
Effektiv längd L1 | 50 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 308553 M10X50 | |
EAN/GTIN | 4067263110095 | |
Tillverkarens nummer | 308553 M10X50 |