{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | PSC 50 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 | 25 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 308517 25 | |
EAN/GTIN | 4067263014645 | |
Tillverkarens nummer | 308517 25 |