Weldonhållare med kylkanalborrhål, PSC 63 kort, Spännhylsa D1: 18mm

Art-nr.: 308506 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 18 mm
fäste PSC 63 kort
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 65 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308506 18
EAN/GTIN 4045197763860
Tillverkarens nummer 308506 18

Benämning

Utförande:

  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • PSC-innerkonturens funktionsytor är bearbetade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309885, nyckel nr 309893.

Anmärkning:

Passande reducerhylsa från PSC 63 till PSC 40 eller PSC 50 nr 318892.
Passande reducerhylsa från SK 40 resp. HSK 63 till PSC32, PSC 40 eller PSC 50 på förfrågan.
Passande reducerhylsa från SK 50 resp.HSK 100 till PSC 63 eller PSC 80 på förfrågan.
Passande förlängningar under nr 318894, nr 318895 och nr 318896.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen