{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HSC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 62 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308342 10 | |
EAN/GTIN | 4062406787233 | |
Tillverkarens nummer | 308342 10 |