{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 5 mm | |
fäste | HSK-E 50 A = 70 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | E | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 40000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308308 5 | |
EAN/GTIN | 4045197480378 | |
Tillverkarens nummer | 308308 5 |