{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308267 20 | |
EAN/GTIN | 4045197945426 | |
Tillverkarens nummer | 308267 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck med 4 kylkanalborrhål, förnicklade. 20 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 523,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
2 967,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
3 359,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 |
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
utkragningslängd A-mått | 105 | 105 | 105 |
Form | A | A | A |
Spännhylsa D1 | 20 | 20 | 20 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |