• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Krympchuck, HSK-A 63 A = 200, Spännhylsa D1: 18mm

Art-nr.: 308235 18
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 18 mm
fäste HSK-A 63 A = 200
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 200 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Produktslag Krympchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 308235 18
EAN/GTIN 4045197291240
Tillverkarens nummer 308235 18
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Mycket varmhållfast stål.
  • Storlek 3 − 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.
  • Med RFID/balluff-spånhål.

GARANT: Bearbetade HSK-funktionsytor. Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
Från spänndiameter D1 6 mm med gängade hål för balanseringsskruvar.
Integrerad längdjustering av verktygen från spänndiameter D1 6 mm (justersträcka 10 mm).

Användningsdata:

  • För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.
  • Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.

Leveransinnehåll:

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänndiameter D1 6 mm).

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410302416, krympapparater nr 354210 − 354450, balanseringsskruvsats nr 309906 180.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen