{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308172 8 | |
EAN/GTIN | 4045197945327 | |
Tillverkarens nummer | 308172 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck med 4 kylkanalborrhål, förnicklade. 8 mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 506,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 742,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
327 styck i lager
1 906,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
207 styck i lager
2 418,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Utvändig-⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Form | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |