{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HSC | |
Verktygsutdragssäkring | Safe-Lock h6 | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
Utvändig-⌀ D | 73 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
största fastspänningsdjup LE | 47 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 307940 12 | |
EAN/GTIN | 4034221063830 | |
Tillverkarens nummer | A10.140.12.37 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck Power Shrink Chuck med Safe Lock 12 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
8 370,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
1 953,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | 70 mm |
Utvändig-⌀ D | 73 mm | 33 mm |
Spännhylsa D1 | 12 mm | 12 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC; HSC | HSC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |