{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 0,5 mm - 13 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 20 µm | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
konstruktion | smal | |
utkragningslängd A-mått | 101 mm | |
Utvändig-⌀ D | 43 mm | |
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220 | TX25 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 307725 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 4045197931870 | |
Tillverkarens nummer | 307725 0,5-13 |