{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | HSK-F 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | F | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 20 µm | |
konstruktion | standard | |
utkragningslängd A-mått | 102 mm | |
Utvändig-⌀ D | 57 mm | |
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220 | TX25 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 307705 0,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197761156 | |
Tillverkarens nummer | 307705 0,5-16 |