Hydraulchuck performance Master Chuck 20 mm

Art-nr.: 307630 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: DIN 69893; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste HSK-A 63 kort
Hållare norm DIN 69893; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 79 mm
⌀ D2 38 mm
Utvändig-⌀ D 52,5 mm
justersträcka V 10 mm
Balluffchiphål Ja
Kylkanalborrhål Nej
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 307630 20
EAN/GTIN 4067263265641
Tillverkarens nummer 307630 20

Benämning

Utförande:

  • Särskilt lämplig för mycket dynamiska fräsapplikationer
  • Optimerad yttre kontur med FEM (Finite-elementmetod) – robusthet på grund av maximal styvhet, högre verktygslivslängd, högre tidsspånvolym, lämplig för alla bearbetningsstrategier.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Axiell längdjustering, justermån 10mm.
  • Användning av reducerhylsor möjlig.
  • Temperaturbeständig upp till 170°C i 4 timmar.
  • Upp till 10 gånger fler fastspänningsmoment jämfört med en standard hydraulchuck.
  • Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
  • Patenterat nytt hydrauliskt expansionssystem – tillförlitlig och hållbar premiumkoncentricitet.

Användningsdata:

Universellt utformad för grovbearbetning och finbearbetning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302140; 302135 302145 302147 vardera storlek 12 och nr 302150; 302155; 302160; 302165 vardera storlek 20.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen