{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 54 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
passande reducerhylsa | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307550 20 | |
EAN/GTIN | 4045197513083 | |
Tillverkarens nummer | 307550 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro Dehn-spännchuck HT 20 mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
3 354,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
4 769,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
2 628,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Form | A | A | A |
Effektiv längd L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
passande reducerhylsa | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |