{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
⌀ D3 | 33,84 mm | |
L2 | 113 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307536 12 | |
EAN/GTIN | 4045197868732 | |
Tillverkarens nummer | 307536 12 |