{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-E 50 A = 70 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 20,1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
L2 | 39 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307528 12 | |
EAN/GTIN | 4062406115081 | |
Tillverkarens nummer | 307528 12 |