{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-F 63 | |
Hållare norm | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | F | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 46 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M10×1 | |
passande reducerhylsa | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307516 12 | |
EAN/GTIN | 4067263239741 | |
Tillverkarens nummer | 307516 12 |