{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M6 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307512 8 | |
EAN/GTIN | 4045197506269 | |
Tillverkarens nummer | 307512 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal 8 mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
5 536,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
4 190,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
4 241,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
utkragningslängd A-mått | 70 | 70 | 70 |
Balluffchiphål | Ja | Ja | Ja |
Form | A | A | A |
L3 | 24 | 24 | 37 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
justersträcka V | 10 | 10 | 10 |