Verktygshållare för kopierfräsar med gänga konisk form M8X50

Art-nr: 307046 M8X50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M8×50
fäste HSK-A 100
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 79 mm
Håldiameter D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Utvändig-⌀ D 23 mm
Effektiv längd L1 50 mm
L2 5 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 307046 M8X50
EAN/GTIN 4062406106928

Benämning

Utförande:

Koniskt utförande.
Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 301358, reducering nr 301359, kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

Anmärkning:

Fästen av massiv hårdmetall resp. förlängningar för inskrivningsfräsar nr 301374301379 och nr 301361301368.
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
    Gänga M × Längd L1 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen