{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig morsekona | 3 | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 150 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 306970 3 | |
EAN/GTIN | 4045197290571 | |
Tillverkarens nummer | 306970 3 |