{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig morsekona | 2 | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 306970 2 | |
EAN/GTIN | 4045197290564 | |
Tillverkarens nummer | 306970 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reduceringshylsa MK-skaft med medbringare 2
på begäran
I lager
66 styck i lager
1 963,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
1 260,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
914,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 100 | HSK-A 63 | SK 40 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 120 | 120 | 50 |
Utvändig-⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Form | A | A | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |