{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 78 mm | |
Frässpindellängd L4 | 24 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 306687 32 | |
EAN/GTIN | 4045197954367 | |
Tillverkarens nummer | 306687 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn Med kylkanalhål 32 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 407,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
8 874,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
11 118,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 300 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 300 mm | 300 mm |
Form | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 8000 min-1 | G 6,3 vid 8000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn |