{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 50 mm | |
Spännhylsa D1 | 50 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 120 mm | |
Frässpindellängd L4 | 30 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 50 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 50 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 306678 50 | |
EAN/GTIN | 4045197290458 | |
Tillverkarens nummer | 306678 50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn 50 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 828,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 462,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
6 276,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 879,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 393,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 616,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 128 |
Form | A | ADB | ADB | A | A | A |
passande specialnyckel nr 309840 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn |