Kombifräsdorn, HSK-A 63 A = 160, Dorndiameter d1: 16mm

Art-nr.: 306170 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Dorndiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 16 mm
Spännhylsa D1 16 mm
fäste HSK-A 63 A = 160
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 32 mm
Frässpindellängd L3 med medbringarring 17 mm
Frässpindellängd L4 27 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 16
Lös medbringarring nr 309870 16
passande specialnyckel nr 309840 16
Produktslag Påsticksdorn för fräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 306170 16
EAN/GTIN 4045197289926
Tillverkarens nummer 306170 16

Benämning

Utförande:

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar ochfräshuvuden med längs- eller krysspår.

Leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräslåsskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Anmärkning:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen