{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 11 | |
Spännhylsa D1 | 1-7 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 1 mm - 7 mm | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309618 | 11M | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305527 11M | |
EAN/GTIN | 4062406545024 | |
Tillverkarens nummer | 305527 11M |