{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 16 | |
Spännhylsa D1 | 0,5-10 mm | |
fäste | HSK-A 63 medel | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 1 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 24 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309618 | 16M | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305524 16M | |
EAN/GTIN | 4062406243456 | |
Tillverkarens nummer | 305524 16M |