{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 32 | |
fäste | HSK-A 100 lång | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305487 32 | |
EAN/GTIN | 4045197712233 | |
Tillverkarens nummer | 305487 32 |