{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 16 | |
fäste | HSK-A 63 ultrakort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305427 16 | |
EAN/GTIN | 4045197953728 | |
Tillverkarens nummer | 305427 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-hylschuckar, HSK-A 63 ultrakort, för ER-spännhylsstorlek: 16
på begäran
I lager
46 styck i lager
104,28 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
198 styck i lager
130,90 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 75 mm | 75 mm |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Balluffchiphål | Ja | Ja |
För ER-spännhylsor | 16 | 16 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC |