{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 25 | |
fäste | HSK-F 63 ultrakort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | F | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305426 25 | |
EAN/GTIN | 4045197587640 | |
Tillverkarens nummer | 305426 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-hylschuckar, HSK-F 63 ultrakort, för ER-spännhylsstorlek: 25
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 802,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
237 styck i lager
1 489,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
1 186,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
För ER-spännhylsor | 25 | 25 | 25 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC |