{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 11 | |
fäste | HSK-E 40 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | E | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 7 mm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 19 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305150 11 | |
EAN/GTIN | 4045197505033 | |
Tillverkarens nummer | 305150 11 |