{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 1 mm - 6 mm | |
fäste | HSK-E 40 A = 75 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Effektiv längd LN | 35 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 304981 1-6 | |
EAN/GTIN | 4250261554170 | |
Tillverkarens nummer | 310 10E6 640 1 | |
Manufacturer | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |