{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 2 mm - 6 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 304974 2-6 | |
EAN/GTIN | 4045197708397 | |
Tillverkarens nummer | 304974 2-6 |