Whistle Notch-hållare, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 6mm

Art-nr.: 304970 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 12000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste HSK-A 100
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 12000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 90 mm
Utvändig-⌀ D 25 mm
Reservspännskruv nr 309900 6
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 304970 6
EAN/GTIN 4045197504906
Tillverkarens nummer 304970 6

Benämning

Utförande:

  • Med anslagsskruv.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Kännetecken:
Verktyget kläms fast på sidan med spännskruven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och lutande spännyta (2°) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.
Verktyget kan justeras axiellt. Särskilt lämplig för fastspänning av borr i solid hårdmetall. Längdförlusten på grund av omslipning av borrändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfästet

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen