{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 12000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 304870 6 | |
EAN/GTIN | 4045197504807 |