{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Effektiv längd LN | 89 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 304705 20 | |
EAN/GTIN | 4045197289537 | |
Tillverkarens nummer | 304705 20 |