{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 304402 10 | |
EAN/GTIN | 4045197289285 | |
Tillverkarens nummer | 304402 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 10mm
på begäran
I lager
39 styck i lager
2 111,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 752,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 582,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
1 455,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 708,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 382,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Spännhylsa D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |