{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 304336 12 | |
EAN/GTIN | 4045197943347 | |
Tillverkarens nummer | 304336 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 160, Spännhylsa D1: 12mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 430,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
2 059,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
2 235,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
2 670,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 769,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 631,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |