Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 20mm

Art-nr.: 304328 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Kylkanalborrhål: förslutningsbar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste HSK-A 63 A = 120
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 52 mm
Reservspännskruv nr 309900 20
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 304328 20
EAN/GTIN 4045197468246
Tillverkarens nummer 304328 20

Benämning

Utförande:

  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

GARANT:Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Anmärkning:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D<sub>1</sub>: 20mm

Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 20mm

på begäran
I lager
52 styck i lager
1 914,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 587,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
1 280,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager
1 537,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste HSK-A 63 A = 120 HSK-A 63 A = 120 HSK-A 63 A = 120 HSK-A 63 A = 120
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
utkragningslängd A-mått 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Reservspännskruv nr 309900 20 20 20 20
Form A A A A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Produktslag Weldonhållare Weldonhållare Weldonhållare Weldonhållare

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen