{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 304278 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944375 | |
Tillverkarens nummer | 304278 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Med kylkanalhål 32 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 477,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 452,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 780,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 089,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 717,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
1 204,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-F 63 kort | HSK-A 63 | HSK-A100 kort |
utkragningslängd A-mått | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Utvändig-⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Form | A | A | A | F | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |