{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 304270 12 | |
EAN/GTIN | 4045197288417 | |
Tillverkarens nummer | 304270 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 12mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
1 347,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
167 styck i lager
1 682,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
1 062,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
1 391,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
1 916,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Form | A | A | A | A | A |
Spännhylsa D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |