Smörjverktyg Lubritool® 63

Art-nr: 304210 63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

HSK storlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd a 48 mm
Klacklängd b 191,5 mm
Käftbredd c 65 mm
nettovikt 1,6 kg
Produktslag Smörjsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 304210 63
EAN/GTIN 4019208402673
Tillverkarens nummer 1330233

Benämning

Utförande:

För regelbunden smörjning och service på spännsystemen i maskinspindeln på HSK-maskiner. Automatisk och snabb smörjning av HSK-spännenheten genom att smörjverktyget växlas in från magasinet till maskinspindeln.

Fördel:

  • Passande smörjmedel, vid rätt tidpunkt, i korrekt mängd.
  • Ingen manuell smörjning, ingenting glöms bort.
  • Minskad servicetid (bara 5 sekunder).
  • Kompakt design.

Användningsdata:

Service på HSK-verktygsspännsystem bör göras regelbundet och enligt tillverkarens föreskrifter. En patron motsvarar cirka 50 smörjcykler.

Passar till:

Verktygsmaskiner med HSK-spännsatser – Form A, Form T, Form E.

Anmärkning:

Inga fettpatroner ingår i leveransen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen