{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 40 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 303780 27 | |
EAN/GTIN | 4062406250515 | |
Tillverkarens nummer | 303780 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn Form AD 27 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 270,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 121,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
679,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Dorndiameter d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | 27 | 27 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spännhylsa D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |