{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 58 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 303760 32 | |
EAN/GTIN | 4062406250591 | |
Tillverkarens nummer | 303760 32 |