{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 25 | |
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309580 | 25 | |
ER-chucknyckel nr 309680 | 25 | |
Utförande | BT-DC | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 303740 25 | |
EAN/GTIN | 4062406250362 | |
Tillverkarens nummer | 303740 25 |