{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 25 | |
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | BT 30 kort | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309580 | 25 | |
ER-chucknyckel nr 309680 | 25 | |
Utförande | BT-DC | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 303690 25 | |
EAN/GTIN | 4062406249588 | |
Tillverkarens nummer | 303690 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form AD 25
på begäran
I lager
79 styck i lager
1 139,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
2 374,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
84 styck i lager
924,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 30 kort | PSC-63 kort | BT 30 A = 60 |
Hållare norm | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 26623-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 60 | 60 | 60 |
Utvändig-⌀ D | 42 | 42 | 42 |
spännvidd | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |