{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 72,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49 mm | |
Effektiv längd L1 | 45 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 303462 40 | |
EAN/GTIN | 2050002007703 | |
Tillverkarens nummer | 303462 40 |