{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
gängaM | M12×1 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 303455 16 | |
Tillverkarens nummer | 22.507.40.16.Z |